京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
32
注文コード
40543386
品番
CCLNL3225P16-IX7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
寸法h
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
32
寸法H1(mm)
(=h)32
寸法H3(mm)
15
寸法L1(mm)
170
寸法L2(mm)
35
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
基準コーナーR
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。