京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16
注文コード
40553536
品番
KGDL1616H-2T17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
寸法B・トラスコ品番・寸法CDX
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1.7
寸法B(mm)
16
寸法F1(mm)
15.2
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
9.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
31.2
寸法L3(mm)
31.5
寸法T(mm)
17
刃幅W(mm)
MIN/2,MAX/3
勝手
左勝手
H1=h
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40553536
KGDL1616H-2T17
39336437
KGDL1616H-2T17
ホルダ
京セラ
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました