アラミド15ゲージ軍手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 40558307 品番 #204-10P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した15ゲージの極薄手袋。

サイズL 全長(cm)21.5 入数(双)10 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)なし 材質(手袋)アラミド繊維 手のひらまわり(cm)18 質量(g/双組)23 厚さ(cm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする