曜日別特売
DP-HDC20/BK DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO 40561317

 

DP-HDC20/BK DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO 40561317
DP-HDC20/BK DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO 40561317
DP-HDC20/BK DisplayPort to HDMI2.0ケーブル MCO 40561317

DisplayPort to HDMI2.0ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40561317品番DP-HDC20/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。

ケーブル長(m)2ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
注意
※取付機器側の形状によっては正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を取りはずす際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※本製品の信号の流れはDisplayPort端子側からHDMI側になります。逆の信号を流すことはできません。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や機器の故障等につきましては一切の保証ができかねます。
※本製品の使用による他の機器の故障、不具合につきましては、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。
※記載の製品名、商品名は各社の登録商標です。
※製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする