T100H-S2525R-150 ホルダ 京セラ 40561534

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は寸法L1・寸法L2・寸法F1など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
110
寸法F1(mm)
55
注文コード
40561534
品番
T100H-S2525R-150
参考基準価格(税別)¥93,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
寸法D(Φmm)
118
寸法F1(mm)
55
寸法F2(mm)
63
寸法L(mm)
190
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
110
寸法d1(Φmm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする