京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダカートリッジ
部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40566321
品番
HH12X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
仕様・トルク・角度α
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。