部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40566522 品番HH10X30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は仕様・トルク・角度αなど193種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M10×1.5 寸法B(mm)30 寸法C(mm)16 寸法D(mm)6 寸法E(mm)7 寸法F(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする