部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40567834 品番HH16X35
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は仕様・トルク・角度αなど193種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M16×2.0 寸法B(mm)35 寸法C(mm)24 寸法D(mm)16 寸法E(mm)14 寸法F(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする