霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓・製パン用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の 製菓用型/モールド/抜型
S印プリンカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40571178
品番
No.184
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
約200
サイズ
特大
内径×高さH(Φmm×mm)
80×60
品名・タイプ
プリン型
底径(Φmm)
約55