KS-2922 カップケーキメーカー 杉山金属 40572009 KS-2922 カップケーキメーカー 杉山金属 40572009

カップケーキメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40572009 品番KS-2922
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

食べるカップが作れてレパートリー豊富に。
出来立てアツアツの生地にアイスを入れると、余熱でアイスがとろっと溶けてとってもおいしく仕上がります。
チーズにギョーザの皮にごはんまで。食べられるカップでおかずも彩り鮮やかでお弁当にはもってこいです。

材質(本体)アルミニウム合金 材質(取手)フェノール樹脂(表面フッ素樹脂塗膜加工) 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×395×50 品名・タイプ特殊型 直径×高さ(mm)カップサイズ(大)70×34、(小)40×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする