ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
カラーストレッチ半袖ブルゾン 1811
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
コン
サイズ
4L
注文コード
40594445
品番
1811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナーポケット。
反射プリント。
ペン差し。
XEカットで腕の上げ下げがラクラク。
色
コン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
123
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
53.5
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
10
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13.5×25
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14×20