カラーストレッチ半袖ブルゾン 1811

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40594454 品番 1811
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ファスナーポケット。
反射プリント。
ペン差し。
XEカットで腕の上げ下げがラクラク。

コン サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)127 着丈(cm)71 裄丈(cm)54.5 生地ストレッチトロピカル/ストレッチピケ 色番10 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×25 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする