ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
カラーストレッチ長袖ブルゾン 1814
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40594865
品番
1814
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ファスナーポケット。
反射プリント。
ジャガードゴム仕様で袖まくりもラクラク。
ペン差し。
XEカットで腕の上げ下げがラクラク。
色
コン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
59
裄丈(cm)
76
生地
ストレッチトロピカル/ストレッチピケ
色番
10
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
13.5×25
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
14×20