カラーストレッチ長袖ブルゾン 1814

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40595014 品番 1814
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ファスナーポケット。
反射プリント。
ジャガードゴム仕様で袖まくりもラクラク。
ペン差し。
XEカットで腕の上げ下げがラクラク。

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)127 着丈(cm)71 裄丈(cm)92 生地ストレッチトロピカル/ストレッチピケ 色番22 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13.5×25 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする