ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
現場服 半袖ブルゾン 2251
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40597263
品番
2251
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
混率(%)
綿95、ポリエステル5
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
69
生地
ストレッチサッカー
色番
16
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
11×16
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
10×10.5