現場服 半袖ブルゾン 2251

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40597333 品番 2251
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。

グレー サイズ3L 混率(%)綿95、ポリエステル5 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)28 着丈(cm)69 生地ストレッチサッカー 色番20 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×16 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)10×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする