ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
現場服 半袖ブルゾン 2251
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ストライプベージュ
サイズ
4L
注文コード
40597419
品番
2251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
色
ストライプベージュ
サイズ
4L
混率(%)
綿95、ポリエステル5
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
71
生地
ストレッチサッカー
色番
330
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
11×16
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
10×10.5