現場服 半袖ブルゾン 2251

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ストライプブルー サイズ5L 注文コード40597498 品番2251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。

ストライプブルー サイズ5L 混率(%)綿95、ポリエステル5 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)124 肩幅(cm)53 袖丈(cm)29 着丈(cm)71 生地ストレッチサッカー 色番440 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×16 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)10×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする