現場服 長袖ブルゾン 2254

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40597595 品番 2254
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ファスナー+ドットボタンで着脱ラクラク。
ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ。
オリジナルドットボタン。
ペン差し。
アジャストボタン。
ヒジはフリーツ仕様で曲げ伸ばしラクラク。

ネイビーブルー サイズL 混率(%)綿95、ポリエステル5 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)108 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)65 生地ストレッチサッカー 色番16 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)11×16 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)10×10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40597909
2024-02-14
用途:
機器運搬作業、等
高橋運輸興業株式会社 様

動き易く丈夫な感じがする。デザインもいい感じです。これから夏になってどんな感じか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
40597866
2019-06-04
用途:
配達時
サービス業

着心地はストレッチが効いて動き易いです。見た目もカッコ良く気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする