※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBA32R075-005 PR1215 チップ GBA32 京セラ 40602186 GBA32R075-005 PR1215 チップ GBA32 京セラ 40602186

チップ GBA32

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40602186 品番GBA32R075-005 PR1215
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.525 寸法B(mm)2 寸法T(mm)3.18 寸法W(mm)0.75 寸法d(Φmm)4.4 寸法rε(mm)0.05 材質PR1215 コーナー半径(mm)0.05 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする