LEMH32UT-1400 LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT) SMC 40609975

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1400
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
注文コード
40609975
品番
LEMH32UT-1400
参考基準価格(税別)¥263,840販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
ストローク(mm)
1400
ドライバ種類
(-) ドライバなし
ボディサイズ
32mm
駆動方式
ベルト
モータ配置
(U) 下折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする