※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40617437
品番
TKF12L050-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
厚さ・チップブレーカ
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1425
仕様
-
勝手
左勝手
ブレーカ
Sブレーカ
チップサイズ
12
寸法CW(mm)
0.5(-0.03〜+0.03)
寸法PSIRR(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。