※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF12L100-S-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 40617561 TKF12L100-S-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 40617561

チップ TKF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3 チップブレーカSタイプ 注文コード40617561 品番TKF12L100-S-16DR PR1225
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は厚さ・チップブレーカなど132種類から選べます 他の種類を見る
形状その他 材質PR1225 コーナー半径(mm)0.08 厚さ(mm)3 チップブレーカSタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする