※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF12L100-T チップ TKF 京セラ 40617595 TKF12L100-T チップ TKF 京セラ 40617595

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40617595 品番TKF12L100-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は厚さ・チップブレーカなど132種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1425 仕様- 勝手左勝手 ブレーカTブレーカ(刃先強化型) チップサイズ12 寸法CW(mm)1(-0.03〜+0.03) 寸法PSIRR(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする