ステン ユニバーサルホース スモーク

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40649973 品番B31270S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm〜2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40649788
2024-12-09
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

まだ取り付けていませんが、外観は予想通りで、満足です

対象商品:
40649788
2023-03-23
用途:
バイク リア用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビルドアライン、初めての購入でしたが安心と実績のグッドリッヂ。スモークの透け具合も昔と変わらず違和感なし。かじり防止のモリブデングリスは、MUSTです。お持ちでない方はセットで購入を。。。。将来仕様変更時に再利用することも考えるとなおさら。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする