曜日別特売
H400RNHU1205-ML IC808 チップ H400 RNHU-ML イスカル 40650635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H400RNHU1205-ML IC808 チップ H400 RNHU-ML イスカル 40650635
H400RNHU1205-ML IC808 チップ H400 RNHU-ML イスカル 40650635

チップ H400 RNHU-ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC808
内容量1箱(10個)注文コード40650635品番H400RNHU1205-ML IC808
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質IC808コーナー半径(mm)6厚さ(mm)5.2切刃長さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする