HPANKT0702PNTR DT7150 チップ HP ANKT イスカル 40653085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPANKT0702PNTR DT7150 チップ HP ANKT イスカル 40653085
HPANKT0702PNTR DT7150 チップ HP ANKT イスカル 40653085

チップ HP ANKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質DT7150
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)2.6
コーナー半径(mm)0.5
内容量1箱(10個)注文コード40653085品番HPANKT0702PNTR DT7150
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
形状平行四辺形頂角85°材質DT7150コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする