※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
長方形
切刃長さ(mm)
11.16
材質
IC4100
注文コード
40664617
品番
LNKX1106PNTNMM IC4100
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC4100
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。