イスカル
チップ RCCT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IC928
IC328
IC908
IC928
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40673175
品番
RCCT1206MO IC928
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
IC928
形状
円形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。