※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ RXCW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8
材質
IC928
注文コード
40674864
品番
RXCW 0802 IC928
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
切刃長さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC928
厚さ(mm)
2.4
切刃長さ(mm)
8
形状
円形
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応