※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ T290LNMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
IC5400
IC5400
IC330
IC5100
IC808
IC830
IC810
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
4.76
切刃長さ(mm)
5.75
5.75
10.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40678802
品番
T290LNMT050204TR IC5400
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
IC5400
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
5.75
形状
長方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。