No.089 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 40700809 No.089 調理に使える ビニール極薄手袋 オカモト[安全靴・作業靴] 40700809

調理に使える ビニール極薄手袋

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 40700809 品番 No.089
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

調理食品加工に使えます。
油・薬品・洗剤に強いビニール製。
極薄だから素手感覚。左右兼用なので経済的です。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7 手の平幅(cm)8.6 手のひらまわり(cm)17.2 材質塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) 半透明 厚さ(mm)0.07 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 入数(枚)100 入数(双)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※熱源のそばに放置しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40700809
2025-11-15
用途:
家庭の水仕事。料理作り
自動車・二輪車・自転車関連業

これがないと奥さん。食事作ってくれません。フィット感、素肌感が良いんでしょう。

2025-07-03
用途:
料理
不動産業

とても使いやすく、手に馴染んで気持ち良く使えてます

2025-03-10
用途:
介護に
システム・アイ 様 (卸売・小売業)

小さい手にもぴったり、蒸れないし手が入れ易いと良いとこだらけ。これ以外は使ったことがありません。

対象商品:
40700809
2024-11-05
用途:
食事作りや食器洗いに欠かさず毎日何枚も使ってから5年以上になります
横井建築設計室 様 (建設業・工事業)

指にピッタリしかも極薄なのに破れないので、長い時間の作業に最適です。ネギの小口切りやキャベツの千切りも自分の生手と同じ感覚で調理できますし、暑い夏でも他社に比べてはめてて暑くないのが不思議!
素晴らしい製品です。

2024-10-28
用途:
調理の際に蒸れない、外しやすい。くっつかない
会津よつば農業協同組合 様 (金融・保険業)

ゴム手袋よりピッチリはしていませんが、
手が蒸れない、外しやすい。
食材がくっつかないので使用しやすいです。

対象商品:
40700827
2024-07-03
用途:
菓子、食品の袋詰め等
株式会社ナガシマ 様

ほかの手袋も使ってみましたが薄手で使いやすく、作業員から指名がありリピート購入しています。

対象商品:
40700818
2024-03-12
用途:
調理の下ごしらえ
サービス業

ひき肉を混ぜる、きゅうりをしぼるなど日常使いしていますが、破れず便利です。熱いじゃがいもの皮をむくの時も熱さが少し抑えられます。

対象商品:
40700818
2024-07-29
用途:
料理や毛の汚れ防止
教育・研究機関

長年使用しています。ここが値段が安くて、速いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする