広角156度 ドライブレコーダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40723035 品番OWL-DR04-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超広角156度レンズ採用で広範囲撮影。12V/24V対応。HDR技術で昼夜問わずクッキリ録画。1920×1080フルHD録画。Gセンサー搭載。LED信号機対応。モーションセンサー。無操作時のオート録画機能でどんなときも録り逃さない。地デジの電波干渉に対応。

画素数310万画素 (静止画撮影1200万画素) 用途ドラレコ、車載カメラ、車載用カメラ、車用カメラ、Gセンサー、動画、静止画として。 セット内容シガープラグコード、microSDカード(8GB) ブラック 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×28×63 保証期間お買い上げ日より1年 視野角(カメラ)156度 液晶表示2.4インチTFT液晶

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40723035
2019-12-10
用途:
運送車両等

オウルテックは間違いなく失敗しない商品で、開発から一貫し、アフターも悪くない会社です。最近ではスーパーGT等レースでの車載カメラにも搭載したり商品としては申し分ないです。シンプルで良いでした。
発進アシストだの訳のわからん余分な機能なんていらないですよ。

対象商品:
40723035
2019-10-15
用途:
ラフタークレーンに取り付けている
株式会社田中重機工業 様

取り付け後2週間たつが、現在のところまだ不具合は出ていない。
もう少し様子を観察してみたいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする