ダストバケツ灰皿 大

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40736545 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。

材質スチール 用途タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。 質量(kg)0.2 シルバー 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40736554
2023-11-17
用途:
事務所内での灰皿として
卸売・小売業

いままで普通の灰皿を使っていましたが、
ふたがあるだけでタバコ臭がかなり防げます。
蓋をひっかける突起をクリップで作り蓋の裏に貼り付けました。
最初からついていると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40736588
2023-04-25
用途:
休憩室用

大容量なので吸殻が満タンになるタイミングが長くなり片付ける回数が減りました!
しいて言うなら、蓋を引っ掛けておくフックのようなものが蓋の内側にあるといいですね。
あと、タバコを消す穴が小さめですぐに詰まってしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする