曜日別特売
- ダストバケツ灰皿 大 マルカ 40736588

- ダストバケツ灰皿 大 マルカ 40736588
- ダストバケツ灰皿 大 マルカ 40736588

ダストバケツ灰皿 大

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード40736588品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。

用途
タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。
材質スチール質量(kg)0.2イエロー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40736554
2023-11-17
用途: 事務所内での灰皿として
卸売・小売業

いままで普通の灰皿を使っていましたが、
ふたがあるだけでタバコ臭がかなり防げます。
蓋をひっかける突起をクリップで作り蓋の裏に貼り付けました。
最初からついていると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40736588
2023-04-25
用途: 休憩室用

大容量なので吸殻が満タンになるタイミングが長くなり片付ける回数が減りました!
しいて言うなら、蓋を引っ掛けておくフックのようなものが蓋の内側にあるといいですね。
あと、タバコを消す穴が小さめですぐに詰まってしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする