画像準備中

輸入車用バッテリー カオス WDシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40742003 品番N-52-21H/WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

欧州車用カーバッテリーで業界最高クラスの大容量。
独自の軽量化技術により、グリッド(極板格子)の薄型化に成功。これにより、より多くの極板枚数を充填することが可能となり優れた大容量性能を表現しています。
独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させた理想的な合金テクノロジーの採用と、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングすることにより、耐食性(耐熱性)を約20%向上させることで業界最高水準の寿命性能を実現。
耐腐食合金の採用で空気中に露出した金属(極板接合部)が腐食・断裂することを防ぎ、内部で発生する火花を抑制します。
防爆フィルターの装着で水蒸気の空気中への放出を抑制し、外部スパークの内部侵入を抑制し、爆発の危険性を軽減します。
製品保証/2年または4万km

長さ(mm)212 幅(mm)175 質量(kg)13 総高さ(mm)190 バッテリー容量(Ah)52(20時間率) 定格電圧(V)12 充電電流(A)5.2 下部形状B3(B4・B14形状対応アダプター付属) 取手キャリーハンドル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40742021
2020-01-09
用途:
自動車のバッテリー交換
建設業・工事業

評価が高いのでこの商品にしました。
対応はしていないようですが、アイドリングストップしました。
エンジンは普通に掛かるのに、アイドリングストップしなかったので、丁度交換時期だったのかも。
寿命が判るライフウインクも取り付けたので、目安にしたいと思います。

対象商品:
40742055
2018-06-01
用途:
ジャガーXKのバッテリー交換しました
ワインフードストアこにし 様 (卸売・小売業)

もう少し早く届けば助かったのですが・・商品は問題なく交換出来ました。

対象商品:
40742046
2015-12-03
用途:
欧州車のバッテリー
宗生寺 様

外国製バッテリーはせいぜい3年で性能低下し、突然死に何度も見舞われた。今回は2年で実質駄目になった。特にメンテナンスフリー(電解液無交換)は寿命が短いと思う。当品は国産品で電解液交換可能なので、メンテナンスも出来るので購入した。我が家の他の国産車等に使用している国産品バッテリーと同様に長持ちしてくれることを長います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする