クラチ
クラチの ホビー用塗料
クラチの 特殊仕上げ
レインボーピース ホロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2g)
注文コード
40753074
品番
No.811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
角度によってミラーボールのように七色に光ります。
使用方法
透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5〜20混合して使用します。
レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)
上記結合剤を1〜2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
用途
ホビー、アクセサリー、プラモデル等に
形状
長方形
寸法(mm)
約0.2(ホログラムの大きさ目安)
危険物の類別
非危険物