レインボーピース ホロ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(2g) 注文コード40753099 品番No.831
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

角度によってミラーボールのように七色に光ります。

使用方法
透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してレインボーピースを5〜20混合して使用します。
レインボーピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)
上記結合剤を1〜2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 形状六角形 寸法(mm)約1(ホログラムの大きさ目安) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする