ダイヤピース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してダイヤピースを5〜20混合して使用します。ダイヤピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)上記結合剤を1〜2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。 注文コード40753135 品番No.501(粒径0.01mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・使用方法など13種類から選べます 他の種類を見る

水性・油性、どちらのクリアーでも使用可能なホビー用ラメ

使用方法
透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対してダイヤピースを5〜20混合して使用します。
ダイヤピースに少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)
上記結合剤を1〜2回塗り重ねますと、より一層輝きが増します。
用途ホビー、アクセサリー、プラモデル等に 危険物の類別非危険物
注意
※シルバー以外のカラーは耐候性、耐溶剤性がよくありません。※外部(屋外)での使用はできません(自動車・バイクなど)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40753135 No.501(粒径0.01mm) 02740495 No.501 ダイヤピース クラチ ダイヤピース クラチ 1個(10g) 769 税込846 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40753153
2021-05-24
用途:
キャンドル作り
その他業種

思った通りのキラキラ感です。
量も満足。
また迅速なご対応にも大満足です!ぜひまたお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする