仕様
二次定格電圧 = 12V ac
定格電力 = 12VA
一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac
出力数 = 2
長さ = 54mm
幅 = 45mm
奥行き = 41mm
寸法 = 54 x 45 x 41mm
重さ = 400g
取付タイプ = スルーホール
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応