※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB50TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
回転方向・クランプストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
回転方向
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
50
注文コード
40919996
品番
MK2TB50TN-50R
参考基準価格(税別)
¥35,040
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
回転方向
(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
50
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダポート
(TN) NPT
CADデータダウンロード