曜日別特売
MKB32-10LZ-P3DWZ MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-10LZ) SMC 40933908

※2-3-M09-1-MK ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-10LZ)MKB32-10LZ-P3DWZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・リード線など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
P3DW
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
40933908
品番
MKB32-10LZ-P3DWZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,150
作動方式
複動
回転方向
(L) 左回転
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
10
オートスイッチ種類
P3DW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40933908MKB32-10LZ-P3DWZ68113159MKB32-10LZ-P3DWAZMKB32-10LZ-P3DWAZ MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC 68113159MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC1個
¥28,980
税込¥31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする