曜日別特売
ACFJ00002 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951242

ACFJ00002 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951242
ACFJ00002 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951242

タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(15m)内径(Φインチ)1/16注文コード40951242品番ACFJ00002
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。

内径(Φインチ)1/16外径(Φインチ)1/8材質塩化ビニール系透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24アズワン品番6-587-22伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40951321
2023-03-30
用途: 測定器つなぎチューブ
製造業

メーカー推奨は輸入品のチューブでしたが、代替品として問題なく十分つかえます。
価格も輸入品に比べてかなり安くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする