ワゴジャパン
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960116
品番
261-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
極数
4P
端子間ピッチ(mm)
6
種別
2線式
取付方式
DINレール/直付け
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
0.08~2.5
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
28~14
定格電流(UL)(A)
15