曜日別特売
1-1318115-6 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008712

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
極数12
タイプフリーハンキングタイプ
内容量1パック(10個)注文コード41008712品番1-1318115-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

種別タブ・ハウジングタイプフリーハンキングタイプキーイングX極数12定格電圧250VAC/DC寸法A(mm)17.7耐電圧1500VAC(1分間)使用温度(℃)-55~+105寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)30.7寸法C(mm)10.7取付ピッチ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08555924
2008-12-21
用途: 場内配線の延長及びまとめ

小型で良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする