2-1318114-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008737

2-1318114-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008737 2-1318114-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008737

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 極数6 注文コード41008737 品番2-1318114-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

種別タブ・ハウジング タイプパネルタイプ キーイングY 極数6 定格電圧250VAC/DC 寸法A(mm)19.7 耐電圧1500VAC(1分間) 使用温度(℃)-55〜+105 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)30.7 寸法C(mm)13.2 取付ピッチ(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08555924
2008-12-21
用途:
場内配線の延長及びまとめ

小型で良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする