TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
15
6
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41013061
品番
1-480324-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
ピンハウジング
極数
15
寸法F(mm)
32.5
寸法E(mm)
35.1
適用領域
0.64-1.65