C6142225174 ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ) 41018004

C6142225174 ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ) 41018004 C6142225174 ビジネスタイヤ CST(チェンシンタイヤ) 41018004

ビジネスタイヤ

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 タイプW/T 速度記号/荷重表示4PR 注文コード41018004 品番C6142225174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径・タイプ・速度記号/荷重表示など15種類から選べます 他の種類を見る

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。

リム径(inch)17 タイヤサイズ2.25-17 F タイプW/T 速度記号/荷重表示4PR パターンC6142 用途ビジネスバイク
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。装着にはチューブが必要です。(別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48795311
2024-01-18
用途:
ホンダ スーパーカブ110 JA10 の前輪
サービス業

ホンダ スーパーカブ110 JA10 の前輪で 純正タイヤ 16000Km 持ちますね

対象商品:
48795336
2022-10-20
用途:
JA42カブプロ110フロントタイヤに使用

リア用のCM610とともに使用中です。
性能はビジネスバイク用としては十分だと思います。
タイヤパターンがかっこいいので気に入っています。

対象商品:
48795293
2022-07-07
用途:
コスパ最高

コスパ最高で安心して使えます。少しビートが硬めでしっかりしています。

対象商品:
48795311
2021-08-03
用途:
日常常用
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高、メーカー純正に採用されるだけあり、信頼性も充分です。耐久性は未知数。

対象商品:
48795336
2021-08-09
用途:
消耗品のタイヤ交換に
運輸・通信業

固めで交換しにくいとのレビューも多いのですが、コツさえつかめば問題なく
コスパもよく満足できました

対象商品:
48795336
2021-01-08
用途:
カブのタイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と同じメーカーのタイヤですので、安心です。ややグリップは値段相応ですが、純正品と同じなので耐久性が良いです。

対象商品:
48795336
2020-09-14
用途:
スーパーカブ110PROの前輪用

耐摩耗性に優れるが、グリップも良く、雨でも怖い思いをしたことがありません。純正タイヤに採用されるだけの事はあると思います。一度、国産メーカーのタイヤに替えてみましたが、パターンが左右非対称なためか、左右で摩耗度合いが異なり、長持ちしなかったのでこれに戻した次第です。

対象商品:
48795336
2020-10-22
用途:
新聞配達のバイクに
ガレージ エム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このメーカーは他の車種ですが最近のホンダ車に純正でも装着されているので信頼できると思います。
国産他社より安いのが何よりです。
性能は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする