DT1/4x50x0.5MPa 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造 41027585 DT1/4x50x0.5MPa 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造 41027585 DT1/4x50x0.5MPa 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造 41027585

小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41027585 品番 DT1/4x50x0.5MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状D枠(埋込型つば無し) 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 ねじ径G1/4B 測定流体気体、液体 質量(g)105 大きさ(Φ)50mm 種類小型圧力計 寸法D(Φmm)53 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)27 精度(%)±2.5F.S. 外装色黒塗装 寸法h(mm)21 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)14 寸法D4(Φmm)52 寸法dG1/4B 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ0〜0.5MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41027567
2023-11-25
用途:
補修部品として
農・林・水産業

水稲用播種機の潅水部にある圧力計が故障していたので本品と交換しました。文字盤も見易く気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
41027646
2021-07-04
用途:
動噴水圧計に
農・林・水産業

水圧計が動かなくなったので、交換しました。問題なく使用出来ます。

対象商品:
41027567
2020-12-21
用途:
水稲の播種機の水圧計
川西農事 様 (農・林・水産業)

農機具店からの取り寄せより、かなり安く購入出来ました。

対象商品:
41027621
2020-01-13
用途:
壊れたコンプレッサーの改修用に

壊れたコンプレッサーをサブタンクにするために、こちらの商品を購入しました。
シンプルで見やすく、価格もリーズナブルなので満足しています。

対象商品:
41027612
2018-11-18
用途:
エアコンプレッサーに取り付け
杉森商店 様

問題なく動作してます。この様な品は、手持ちの機器に取り付けられるかが、購入のポイントになるので、取付け部のネジ穴の仕様説明が詳しく書かれているページにリンクされていると買いやすい。

対象商品:
41027621
2018-03-17
用途:
コンプレッサー圧力ゲージ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたコンプレッサーの圧力ゲージが壊れてしまったため、予備を含め購入しました。見やすく満足しています。

1人が参考にしています
2015-06-05
用途:
防除機の圧力計
農・林・水産業

農薬散布の防除機に使用。
低圧散布する為、低い数字の表示が見やすです。埋め込み式にもなっているので、コンパクトに収まりますね。

対象商品:
41027603
2019-02-15
用途:
エアコンプレッサーの圧力測定に使用
農・林・水産業

モノタロブランドの圧力計を使用していましたが、精度がどの程度か知りたく、この右下精機の圧力計を購入して比較。結果、モノタロウブランドも殆ど誤差はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする