MUB63TF-10DZ MU Series(MUB63TF) SMC 41039538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUB63TF-10DZ MU Series(MUB63TF) SMC 41039538
MUB63TF-10DZ MU Series(MUB63TF) SMC 41039538

MU Series(MUB63TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)10
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41039538品番MUB63TF-10DZ
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする